TUPERSA - Tubo flexible de PVC corrugado forrado diámetro 16 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 16 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Color - Negro
Material de revestimiento - Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia a la flexión - Flexible
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
080500016
Ref.Sonepar
102400
EAN
8436029902391
Diámetro nominal:
16 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Negro
Material de revestimiento:
Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
11 mm
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


