TUPERSA - Tubo flexible de PVC corrugado forrado diámetro 20 negro - 080500020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 20 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Color - Negro
Material de revestimiento - Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia a la flexión - Flexible
Packaging
100 metro
Referencia del fabricante
080500020
Ref.Sonepar
102401
EAN
8436029907327
Diámetro nominal:
20 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Negro
Material de revestimiento:
Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
16 mm


