TUPERSA - Tubo flexible de PVC corrugado forrado diámetro 25 gris claro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 25 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Color - Gris
Material de revestimiento - Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia a la flexión - Flexible
Packaging
75 Unid.
Referencia del fabricante
080600025
Ref.Sonepar
102404
EAN
8436029907600
Diámetro nominal:
25 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
17 mm
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


