TUPERSA - Tubo flexible libre de halógenos lubrificado diámetro 16 con guía ANIDUR gris (Rollo de 100m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 16 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 750 N
Color - Gris
Material de revestimiento - Sin funda
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
251100016
Ref.Sonepar
354059
EAN
8436029909680
Diámetro nominal:
16 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
750 N
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
10.7 mm
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


