TUPERSA - Tubo flexible libre de halógenos lubrificado diámetro 20 con guía ANIDUR gris (Rollo de 100m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 20 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 750 N
Color - Gris
Material de revestimiento - Sin funda
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
251100020
Ref.Sonepar
354060
EAN
8436029909697
Diámetro nominal:
20 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
750 N
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
14.1 mm
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


