TUPERSA - Tubo flexible libre de halógenos lubrificado diámetro 25 con guía ANIJET negro (Rollo de 100m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 25 mm
Material - Polietileno (PE)
Color - Negro
Material de revestimiento - Sin funda
Resistencia a la flexión - Flexible
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
250100025
Ref.Sonepar
354056
EAN
8436029909659
Diámetro nominal:
25 mm
Material:
Polietileno (PE)
Color:
Negro
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
18.3 mm
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


