TUPERSA - Tubo rígido PVC TUPERPLAS abocardado gris 40

Tupersa*Tubos Perfilados, S.A.
CopiarCopiar
TUPERSA - Tubo rígido PVC TUPERPLAS abocardado gris 40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

  • Versión resistente al fuego - no

  • Resistencia a la flexión - Rígido

Packaging

  • 3 Unid.

Huella de carbono del producto

3074 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

065400040

Ref.Sonepar

29097

EAN

8436029902001

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Versión resistente al fuego:

no

Resistencia a la flexión:

Rígido

Con manguito:

no

Montaje en superficie:

Apropiado para instalaciones en el exterior:

Diámetro exterior:

40 mm

Color:

Gris

Tubo TUPERPLAS abocardado gris 40. Tubo TUPERPLAS rígido PVC abocardado negro 1250Nw. Fabricado en barras de 3 mts y aplicable en edificación por su fácil conexión por el abocardado de uno de sus extremos. Idóneo para sótanos y naves industriales. Certificado AENOR del sistema de tubos rígidos para la conducción de cables. Cumple las normas UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-21.

Un producto de TUPERSA

Descubra la serie TUPERSA