TUPERSA - Tubo rígido PVC TUPERPLAS enchufable gris 20

Tupersa*Tubos Perfilados, S.A.
CopiarCopiar
TUPERSA - Tubo rígido PVC TUPERPLAS enchufable gris 20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

  • Versión resistente al fuego - no

  • Resistencia a la flexión - Rígido

  • Con manguito - no

Packaging

  • 3 Unid.

Referencia del fabricante

065200020

Ref.Sonepar

102388

EAN

8436029901837

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Versión resistente al fuego:

no

Resistencia a la flexión:

Rígido

Con manguito:

no

Montaje en superficie:

Apropiado para instalaciones en el exterior:

Diámetro interior:

20 mm

Color:

Gris

Tubo TUPERPLAS rígido PVC enchufable diametro 20, gris 1250Nw. Fabricado en barras de 3 mts y aplicable en edificación por su fácil conexión mediante su correspondiente manguito. Idóneo para sótanos y naves industriales. Certificado AENOR del sistema de tubos rígidos para la conducción de cables (unión tubo-manguito) . Cumple normas UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-21.

Un producto de TUPERSA

Descubra la serie TUPERSA