TUPERSA - Tubo rígido PVC TUPERPLAS enchufable gris 32 - 065200032

Tupersa*Tubos Perfilados, S.A.
CopiarCopiar
TUPERSA - Tubo rígido PVC TUPERPLAS enchufable gris 32

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

  • Versión resistente al fuego - no

  • Resistencia a la flexión - Rígido

Packaging

  • 1 metro

Huella de carbono del producto

2259 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

065200032

Ref.Sonepar

102418

EAN

8436029901851

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Versión resistente al fuego:

no

Resistencia a la flexión:

Rígido

Con manguito:

sí

Montaje en superficie:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Diámetro exterior:

32 mm

Color:

Gris

Tubo TUPERPLAS rígido PVC enchufable diametro 32, gris 1250Nw. Fabricado en barras de 3 mts y aplicable en edificación por su fácil conexión mediante su correspondiente manguito. Idóneo para sótanos y naves industriales. Certificado AENOR del sistema de tubos rígidos para la conducción de cables (unión tubo-manguito) . Cumple normas UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-21.

Un producto de TUPERSA

Descubra la serie TUPERSA