TUPERSA - Tubo rígido "TAE" metálico enchufable diámetro 25mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
240100025
Ref.Sonepar
354047
EAN
8436554320639
Tubo rígido enchufable de diámetro 25mm gris luminoso RAL 7035. Resistencia a la compresión 1250 Nw (25% de deformación máxima). Resistencia al impacto 6 Julios (Caída libre a -5°C) Temperatura de trabajo desde -%°C hasta +90°C. Aislante. Rigidez dieléctrica mayor de 2 Kv (a 50 Hz). Resistencia de aislamiento mayor de 100 Megaohmios a 500 V. No propagador de la llama. Grado 0 de protección contra daños mecánicos. Energía de choque 20 Julios mín. Grado IP IP54. Cumple norma UNE. En 61386-1 y 61386-21 y la Institución ITC-BT-29 y 28 (del RBT).
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


