TUPERSA - Tubo TUPERPLAS libre de halógenos enchufable diámetro 20 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Libre de halógenos - sí
Con manguito - no
Montaje en superficie - sí
Diámetro interior - 20 mm
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
110500020
Ref.Sonepar
249055
EAN
8436029903725
Libre de halógenos:
sí
Con manguito:
no
Montaje en superficie:
sí
Diámetro interior:
20 mm
Tubo rígido TUPERPLAS LIBRE HALÓGENOS enchufable diametro 20 gris claro 1.250Nw. Fabricado en barras de 3 mts y conexión mediante su correspondiente manguito. Para instalaciones eléctricas superficiales en locales de pública concurrencia o locales con riesgo de incendio o explosión. Cumple las normas UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423.
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


