TUPERSA - Tubo TUPERPLAS libre de halógenos enchufable diámetro 25 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Libre de halógenos - sí
Con manguito - no
Montaje en superficie - sí
Diámetro interior - 25 mm
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
110500025
Ref.Sonepar
249056
EAN
8436029904104
Libre de halógenos:
sí
Con manguito:
no
Montaje en superficie:
sí
Diámetro interior:
25 mm
Tubo rígido TUPERPLAS LIBRE HALÓGENOS enchufable diametro 25 gris claro 1.250Nw. Fabricado en barras de 3 mts y conexión mediante su correspondiente manguito. Para instalaciones eléctricas superficiales en locales de pública concurrencia o locales con riesgo de incendio o explosión. Cumple las normas UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423.
Un producto de TUPERSA
Descubra la serie TUPERSA


