UNEX - 3 M CANAL U23X PVC-M1 30X40 BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 30 mm
Anchura - 40 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 670 mm²
Material - Plástico
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
73010-2
Ref.Sonepar
21769
EAN
8428884008301
Altura:
30 mm
Anchura:
40 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
670 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número RAL:
9010
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con pinza para fijación de cable:
sí
Película protectora:
sí
Suministro en rollo:
no
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


