UNEX - 66 BISAGRA HORIZONTAL GRIS RAL7035 100 U24X

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector junta

  • Unión articulada horizontal - sí

  • Unión articulada vertical - no

  • Tipo de conexión - Conector de tornillo

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

66854

Ref.Sonepar

350811

EAN

8428884033556

Modelo:

Conector junta

Unión articulada horizontal:

sí

Unión articulada vertical:

no

Tipo de conexión:

Conector de tornillo

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

sí

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

200...600 mm

Longitud:

330 mm

Compatible con la integridad del circuito:

sí

Material:

Plástico

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Para unir horizontalmente tramos de bandeja a diferentes ángulos. Material aislante. Una sola pieza. Está preparada para absorber dilataciones. El diseño de la pieza protege el cable del vértice que se forma entre los tramos de bandeja.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX