UNEX - 66 CURVA PLANA DE 90° GRIS RAL7035 60X200 U23X - 66210
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 200 mm
Modelo - Unidad base
Ángulo - 90...90 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66210
Ref.Sonepar
116486
EAN
8428884026497
Altura:
60 mm
Anchura:
200 mm
Modelo:
Unidad base
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Para realizar giros de 90º en las instalaciones de bandeja. Cubre los cortes de la bandeja, proporcionando un mejor acabado.Se recomienda colocar soportes bajo las curvas. Color: Gris. Material aislante. Seguridad eléctrica, mecánica y en caso de incendio. No pierde sección respecto a la bandeja. Facilidad y rapidez de montaje. No necesita uniones para el montaje.
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


