UNEX - 66 CURVA PLANA DE 90° GRIS RAL7035 60X400 U23X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 400 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para escalera porta cables - no
Tipo de fijación - Encajado a presión
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66410
Ref.Sonepar
350794
EAN
8428884026510
Anchura:
400 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para escalera porta cables:
no
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


