UNEX - 66 DERIVACIÓN T GRIS RAL7035 100X400 U23X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 100 mm
Anchura de bandeja porta cables - 400 mm
Tipo de fabricación - Pieza en T horizontal
Modelo - Sin conector
Calibre maestro de agujeros OTAN - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66448
Ref.Sonepar
132485
EAN
8428884032115
Altura de bandeja porta cables:
100 mm
Anchura de bandeja porta cables:
400 mm
Tipo de fabricación:
Pieza en T horizontal
Modelo:
Sin conector
Calibre maestro de agujeros OTAN:
no
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Plástico
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


