UNEX - 66 SOPORTE HORIZONTAL AISLANTE GRIS RAL7035 100X50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 560 mm
Anchura - 80 mm
Altura - 220 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 500...500 mm
Modelo - Abrazadera de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66503
Ref.Sonepar
156522
EAN
8428884031606
Longitud:
560 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
220 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
500...500 mm
Modelo:
Abrazadera de pared
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


