UNEX - ADAPT.93 4 MOD.UNICA U24X 65 PVC BL.NV.

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ancho de cobertura - 130 mm

  • Número de unidades - 2

  • Tipo de dispositivo - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93656-2

Ref.Sonepar

72931

EAN

8428884022062

Ancho de cobertura:

130 mm

Número de unidades:

2

Tipo de dispositivo:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Tipo de fijación:

Por dentro

Recubrimiento de junta:

Con área para etiqueta:

no

Para instalar mecanismos Eunea-Unica (4 módulos). Color: Blanco. Material aislante. Facilidad de instalación. Protección contra daños mecánicos grado IK08.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX