UNEX - ADAPT.93 P/2MOD.SOL TEIDE PVC BL.65mm - 93661-2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ancho de cobertura - 65 mm
Número de unidades - 1
Tipo de dispositivo - Otros
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93661-2
Ref.Sonepar
670724
EAN
8428884023687
Ancho de cobertura:
65 mm
Número de unidades:
1
Tipo de dispositivo:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Tipo de fijación:
Por dentro
Recubrimiento de junta:
sí
Con área para etiqueta:
no
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


