UNEX - ADAPT.V.2MOD.NIESSEN-STYLO 65 U24X BL.NV - 93626-2

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ancho de cobertura - 65 mm

  • Número de unidades - 1

  • Tipo de dispositivo - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93626-2

Ref.Sonepar

41615

EAN

8428884013596

Ancho de cobertura:

65 mm

Número de unidades:

1

Tipo de dispositivo:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Tipo de fijación:

Por dentro

Recubrimiento de junta:

sí

Con área para etiqueta:

no

Para instalar mecanismos Niessen-Stylo (2 módulos 22x44). Color: Blanco. Material aislante. Facilidad de instalación. Protección contra daños mecánicos grado IK08.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX