UNEX - ADAPTADOR FRONTAL 20x50 U24X PVC BLANCO NIEVE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conducto a la altura del zócalo - 50 mm
Conducto de zócalo de plinto de profundidad - 20 mm
Material - Plástico
Libre de halógenos - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
78695-2
Ref.Sonepar
46108
EAN
8428884014647
Conducto a la altura del zócalo:
50 mm
Conducto de zócalo de plinto de profundidad:
20 mm
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


