UNEX - ADAPTADOR LAT.PVC P/78045 U24X BL.NV.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 20 mm
Anchura - 50 mm
Material - Plástico
Color - Blanco
Número RAL - 9010
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
78645-2
Ref.Sonepar
22267
EAN
8428884010427
Longitud:
20 mm
Anchura:
50 mm
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Libre de halógenos:
no
Para la adaptación de mecanismos. Color: Blanco. Material aislante. Facilidad de instalación: La pieza interior permite la medición evidente de la tapa y mantiene la separación de circuitos. La pieza exterior cubre las imprecisiones de los cortes de la tapa y las conexiones. Protección contra daños mecánicos grado IK07.
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


