UNEX - ADAPTADOR MEC.CIMA CBTA.65 U24X BL.NV.

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Tipo de dispositivo - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93638-2

Ref.Sonepar

22101

EAN

8428884010946

Número de unidades:

2

Tipo de dispositivo:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Tipo de fijación:

Por dentro

Recubrimiento de junta:

sí

Con área para etiqueta:

no

Para instalar mecanismos Simon Connect. Color: Blanco.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX