UNEX - Anclaje tabique ICT Unex en U23X

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Otros

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Apto para escalera ascendente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

66840

Ref.Sonepar

62347

EAN

8428884021713

Tipo de fabricación:

Otros

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

sí

Apto para escalera ascendente:

no

Tipo de fijación:

Fijación por click

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Tratamiento de superficie:

Otros

Temperatura de trabajo:

-20...60 °C

Para la fijación del tabique separador. Seguridad, facilidad y rapidez de montaje. Color: Gris.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX