UNEX - ANGULO EXTERIOR PVC 72/73 Y 70 U24X BLANCO NIEVE - 73275-2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 150 mm
Modelo - Parte superior e inferior
Ángulo - 90...90 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73275-2
Ref.Sonepar
21826
EAN
8428884008844
Altura:
40 mm
Anchura:
150 mm
Modelo:
Parte superior e inferior
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Para cubrir y proteger los cables en esquinas. Color: Blanco. Material aislante. Facilidad de instalación: La pieza exterior cubre las imprecisiones de los cortes de la tapa y de la base. La pieza interior permite la medición evidente de la tapa y retiene los cables. Protección contra daños mecánicos IK08.
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


