UNEX - ANGULO I.PVC 72/73 P/73075 U24X BL.NV.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 150 mm
Modelo - Parte superior e inferior
Ángulo - 90...90 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73325-2
Ref.Sonepar
21850
EAN
8428884008974
Altura:
40 mm
Anchura:
150 mm
Modelo:
Parte superior e inferior
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
no
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


