UNEX - BANDEJA 66 LISA PVC-M1 U23X 100x500 GRIS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 500 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 44235 mm²
Perforación pared lateral - no
Packaging
3 Unid.
Huella de carbono del producto
59.487 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
66521
Ref.Sonepar
21664
EAN
8428884001661
Altura:
100 mm
Anchura:
500 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
44235 mm²
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Calibre maestro de agujeros OTAN:
no
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


