UNEX - BANDEJA 66 LISA U23X 60x75 GRIS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 75 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 2910 mm²
Perforación pared lateral - no
Packaging
3 Unid.
Huella de carbono del producto
10.134 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
66091
Ref.Sonepar
21600
EAN
8428884012148
Altura:
60 mm
Anchura:
75 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
2910 mm²
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Calibre maestro de agujeros OTAN:
no
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


