UNEX - Caja continua Unex en U42X sin halógenos

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 25

  • Caja de método de montaje - Panel trasero

  • Modelo - Abierto

  • Tipo de dispositivo - Otros

  • Pista de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73712-40

Ref.Sonepar

350840

EAN

8428884011677

Número de unidades:

25

Caja de método de montaje:

Panel trasero

Modelo:

Abierto

Tipo de dispositivo:

Otros

Pista de montaje:

Otros

Unidad de instalación de método de montaje:

Parar

Posibilidad de descarga de tracción:

no

Con espacio para la conexión:

sí

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Para proteger las conexiones de los mecanismos universales, modulares y modular 25. Se incluye un separador Ref. 73713-4, que no se suministra individualmente. Material aislante, sin halógenos. Facilidad de instalación: Facilidad en el paso de cables y realización de conexiones. Libertad de elección y de combinación de mecanismos. Protección contra daños mecánicos grado IK07.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX