UNEX - Caja de 120 mm Unex en U24X para tapas de 65 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 2
Caja de método de montaje - Panel trasero
Modelo - Abierto
Tipo de dispositivo - Otros
Pista de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93718
Ref.Sonepar
22106
EAN
8428884012308
Número de unidades:
2
Caja de método de montaje:
Panel trasero
Modelo:
Abierto
Tipo de dispositivo:
Otros
Pista de montaje:
Otros
Unidad de instalación de método de montaje:
Parar
Posibilidad de descarga de tracción:
no
Con espacio para la conexión:
sí
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


