UNEX - Caja de 2 módulos para mecanismo modular en tapas de 80 mm Unex en U43X sin halógenos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 1
Caja de método de montaje - Panel trasero
Modelo - Abierto
Tipo de dispositivo - Otros
Pista de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93714-40
Ref.Sonepar
82784
EAN
8428884024196
Número de unidades:
1
Caja de método de montaje:
Panel trasero
Modelo:
Abierto
Tipo de dispositivo:
Otros
Pista de montaje:
Otros
Unidad de instalación de método de montaje:
Parar
Posibilidad de descarga de tracción:
no
Con espacio para la conexión:
sí
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


