UNEX - Caja de 2 módulos Unex en U24X para tapas de 65 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 1
Caja de método de montaje - Panel trasero
Modelo - Abierto
Tipo de dispositivo - Otros
Pista de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93713
Ref.Sonepar
22104
EAN
8428884007830
Número de unidades:
1
Caja de método de montaje:
Panel trasero
Modelo:
Abierto
Tipo de dispositivo:
Otros
Pista de montaje:
Otros
Unidad de instalación de método de montaje:
Parar
Posibilidad de descarga de tracción:
no
Con espacio para la conexión:
sí
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


