UNEX - Caja de conexión y derivación de 110x150x65 mm Unex en U48X sin halógenos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Caja de conexiones
Equipado con - Ninguno
Forma - Rectangular
Método de montaje - Universal
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
40042-42
Ref.Sonepar
1272774
EAN
8428884055046
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Caja de conexiones
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Universal
Montado en el suelo:
no
Montaje bajo el agua:
no
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Número de entradas:
0
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
150 mm
Anchura:
110 mm
Profundidad:
65 mm
Número de prensaestopas incluidos:
0
Alineable:
no
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Ninguno
Disminución de tensión:
no
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Grado de protección (IP):
IP40
Modelo de portada:
Tapa ciega
Sólo para instalación enchufable en edificios:
no
Cobertura transparente:
no
Colable:
no
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
Compuesto de fundición incluido:
no
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
no
Temperatura de trabajo:
-25...90 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


