UNEX - Caja de protección Unex en U24X para 1 mecanismo universal y modular

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Caja de método de montaje - Panel trasero

  • Modelo - Abierto

  • Tipo de dispositivo - Otros

  • Pista de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73710

Ref.Sonepar

21943

EAN

8428884007014

Número de unidades:

1

Caja de método de montaje:

Panel trasero

Modelo:

Abierto

Tipo de dispositivo:

Otros

Pista de montaje:

Otros

Unidad de instalación de método de montaje:

Parar

Posibilidad de descarga de tracción:

no

Con espacio para la conexión:

sí

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

no

Para proteger las conexiones de los mecanismos universales y modulares de 2 módulos. Para instalar varios mecanismos adosados se recomienda el uso de la caja continua Ref. 73712. Material aislante. Facilidad de instalación. Protección contra daños mecánicos IK08.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX