UNEX - Caja para 1 mecanismo universal/modular Unex en U42X sin halógenos

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Caja de método de montaje - Panel trasero

  • Modelo - Abierto

  • Tipo de dispositivo - Otros

  • Pista de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73710-40

Ref.Sonepar

350839

EAN

8428884011660

Número de unidades:

1

Caja de método de montaje:

Panel trasero

Modelo:

Abierto

Tipo de dispositivo:

Otros

Pista de montaje:

Otros

Unidad de instalación de método de montaje:

Parar

Posibilidad de descarga de tracción:

no

Con espacio para la conexión:

sí

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Para proteger las conexiones de los mecanismos universales y modulares de 2 módulos. Para instalar varios mecanismos adosados se recomienda el uso de la caja continua Ref. 73712. Material aislante, sin halógenos. Facilidad de instalación. Protección contra daños mecánicos grado IK07.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX