UNEX - Caja para mecanismos industriales 40 mm Unex en U24X

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Caja de método de montaje - Panel trasero

  • Modelo - Abierto

  • Tipo de dispositivo - Otros

  • Pista de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73722

Ref.Sonepar

21949

EAN

8428884007168

Número de unidades:

1

Caja de método de montaje:

Panel trasero

Modelo:

Abierto

Tipo de dispositivo:

Otros

Pista de montaje:

Otros

Unidad de instalación de método de montaje:

Parar

Posibilidad de descarga de tracción:

no

Con espacio para la conexión:

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

no

Para proteger las conexiones de los mecanismos industriales. Usar estas cajas junto con el adaptador Ref. 73678. Material aislante. Facilidad de instalación: Facilidad en el paso de cables y realización de conexiones. Libertad de elección y de combinación de mecanismos. Protección contra daños mecánicos IK08.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX