UNEX - Caja para mecanismos industriales Unex en U24X

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Caja de método de montaje - Panel trasero

  • Modelo - Abierto

  • Tipo de dispositivo - Otros

  • Pista de montaje - 60 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93708

Ref.Sonepar

943217

EAN

8428884038599

Número de unidades:

1

Caja de método de montaje:

Panel trasero

Modelo:

Abierto

Tipo de dispositivo:

Otros

Pista de montaje:

60 mm

Unidad de instalación de método de montaje:

Parar

Posibilidad de descarga de tracción:

no

Con espacio para la conexión:

sí

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

no

Para instalar mecanismos industriales CEE 17. Compatibles con Canales 93 de tapa 80mm, módulos de columnas de ancho 80mm y torretas de ancho 80mm. En módulos de Columnas y Torretas 50 solo es posible instalar 3 mecanismos CEE 17. El hueco del módulo, se cubrirá montando una de las tapas adicionales que se suministra con dichas referencias. Se recomiendo montar los 4 tornillos para fijar el mecanismo CEE 17. Material aislante. Facilidad de instalación.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX