UNEX - CANAL 60x110 U23X GRIS RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 110 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 4780 mm²
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73083-04
Ref.Sonepar
91309
EAN
8428884029696
Altura:
60 mm
Anchura:
110 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
4780 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Color:
Gris
Transparente:
no
Número RAL:
7035
Número de particiones permanentes:
1
Número de particiones conectables:
3
Tipo de fijación:
Otros
Con pinza para fijación de cable:
sí
Película protectora:
sí
Con conector de conducto:
sí
Suministro en rollo:
no
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


