UNEX - CANAL 72/73 PVC-M1 30x60 U23X BLANCO NIEVE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 30 mm
Anchura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 980 mm²
Material - Plástico
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
73061-2
Ref.Sonepar
21773
EAN
8428884008325
Altura:
30 mm
Anchura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
980 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número RAL:
9010
Número de particiones permanentes:
1
Número de particiones conectables:
1
Tipo de fijación:
Otros
Con pinza para fijación de cable:
sí
Película protectora:
sí
Con conector de conducto:
sí
Suministro en rollo:
no
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


