UNEX - CANAL 72/73 PVC-M1 60x230 U23X BLANCO NIEVE

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 60 mm

  • Anchura - 230 mm

  • Longitud - 3000 mm

  • Sección transversal útil - 9930 mm²

  • Material - Plástico

Packaging

  • 3 Unid.

Referencia del fabricante

73088-2

Ref.Sonepar

21789

EAN

8428884008424

Altura:

60 mm

Anchura:

230 mm

Longitud:

3000 mm

Sección transversal útil:

9930 mm²

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Compatible con la integridad del circuito:

Color:

Blanco

Transparente:

no

Número RAL:

9010

Número de particiones permanentes:

1

Número de particiones conectables:

5

Tipo de fijación:

Otros

Con pinza para fijación de cable:

Película protectora:

Con conector de conducto:

Suministro en rollo:

no

De tapa exterior, para la distribución con posibilidad de adaptación de mecanismos. Compartimentación flexible para la conducción y protección de cables eléctricos y de comunicaciones. Apta para uso en intemperie. Base perforada cada 250mm. Se incluye un puente por cada 0,5m. Longitud: 3m. Color: Blanco. Recomendadas ICT. Seguridad: mecánica (protección contra impactos IK08), eléctrica (material aislante, IP4X montada sobre pared) y en caso de incendio (ensayo del hilo incandescente a 960ºC, no propagador de la llama). Facilidad de instalación. Montaje a presión de la tapa (no es necesario deslizar para montarla). El puente retiene los cables y permite acceso independiente a cada circuito. Homogeneidad de colores entre elementos de acabado, adaptadores, cajas de mecanismos y canal. Puede pintarse. Libertad de elección y combinación de mecanismos con marco y placa, con o sin caja. Tabique móvil con montaje frontal.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX