UNEX - CANAL 88 60x43 U42X GRIS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 40 mm
Longitud - 2000 mm
Distancia entre ranuras - 6 mm
Anchura de rendija - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60.40.88
Ref.Sonepar
83827
EAN
8428884010991
Altura:
60 mm
Anchura:
40 mm
Longitud:
2000 mm
Distancia entre ranuras:
6 mm
Anchura de rendija:
4 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
2137 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Gris
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


