UNEX - CANAL 93 2 TAPAS 70x170 U23X BLANCO NIEVE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 170 mm
Profundidad - 70 mm
Longitud - 2000 mm
Número de cubiertas - 2
Tapa suministrada con el producto - sí
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
93086-2
Ref.Sonepar
41585
EAN
8428884010700
Anchura:
170 mm
Profundidad:
70 mm
Longitud:
2000 mm
Número de cubiertas:
2
Tapa suministrada con el producto:
sí
Ancho de cobertura 1:
65 mm
Ancho de cobertura 2:
80 mm
Simétrico:
no
Tipo de construcción rectangular:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Pared posterior de construcción (cara interna):
Perfil C continuo
Película protectora:
sí
Número de particiones conectables:
2
Con conector de conducto:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
no
Sección transversal útil:
9650 mm²
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


