UNEX - CANAL 93 3 TAPA 50x170 U23X PVC-M1 BLANCO NIEVE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 175 mm
Profundidad - 52 mm
Longitud - 2000 mm
Número de cubiertas - 3
Tapa suministrada con el producto - sí
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
93125-2
Ref.Sonepar
350861
EAN
8428884015255
Anchura:
175 mm
Profundidad:
52 mm
Longitud:
2000 mm
Número de cubiertas:
3
Tapa suministrada con el producto:
sí
Ancho de cobertura 1:
37 mm
Ancho de cobertura 2:
65 mm
Ancho de cobertura 3:
37 mm
Simétrico:
no
Tipo de construcción rectangular:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Pared posterior de construcción (cara interna):
Perfil C continuo
Película protectora:
sí
Número de particiones conectables:
3
Con conector de conducto:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
no
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


