UNEX - Canal para mecanismos 50x150 mm de 2 tapas de 65 y 65 mm Unex en aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 154 mm
Profundidad - 52 mm
Longitud - 2000 mm
Número de cubiertas - 2
Tapa suministrada con el producto - sí
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
93074-33
Ref.Sonepar
41620
EAN
8428884014456
Anchura:
154 mm
Profundidad:
52 mm
Longitud:
2000 mm
Número de cubiertas:
2
Tapa suministrada con el producto:
sí
Ancho de cobertura 1:
65 mm
Ancho de cobertura 2:
65 mm
Simétrico:
sí
Tipo de construcción rectangular:
sí
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Aluminio
Número RAL:
9006
Pared posterior de construcción (cara interna):
Agujereado
Película protectora:
sí
Número de particiones conectables:
2
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
no
Sección transversal útil:
5910 mm²
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


