UNEX - CANAL PVC-M1 100x80 U23X GRIS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 80 mm
Longitud - 2000 mm
Distancia entre ranuras - 6 mm
Anchura de rendija - 4 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
100.80.77
Ref.Sonepar
159041
EAN
8428884022581
Altura:
100 mm
Anchura:
80 mm
Longitud:
2000 mm
Distancia entre ranuras:
6 mm
Anchura de rendija:
4 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
no
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
7110 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Gris
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


