UNEX - CANAL PVC U23X 42X43MM SERIE 77 GR

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 40 mm

  • Anchura - 30 mm

  • Longitud - 2000 mm

  • Distancia entre ranuras - 6 mm

  • Anchura de rendija - 4 mm

Packaging

  • 2 Unid.

Referencia del fabricante

40.30.77

Ref.Sonepar

21991

EAN

8428884000602

Altura:

40 mm

Anchura:

30 mm

Longitud:

2000 mm

Distancia entre ranuras:

6 mm

Anchura de rendija:

4 mm

Tipo de pared lateral:

Ranurado

Libre de halógenos:

no

Auto extinguible:

Flexible:

no

Sección transversal útil:

940 mm²

Tipo de fijación:

Perforación inferior

Con cubierta / tapa:

Color:

Gris

Para la conducción de cableados en cuadros eléctricos y de comunicaciones, con posibilidad de montajes suspendidos. Material aislante. Longitud: 2m. Color: Gris. Seguridad ante el fuego: ensayo del hilo incandescente a 960ºC, no propagador de la llama. Comodidad de instalación y mantenimiento. Fácil montaje y desmontaje de la tapa, con gran seguridad de cierre. Seguridad de uso y reducción de costes. Ausencia de aristas y puntas cortantes. Lengüetas flexibles, resistentes y redondeadas: fáciles de cortar, no se rompen accidentalmente y evitan daños a los usuarios y a los cables. Ranuras hasta 6mm2 para la derivación de cables.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX