UNEX - Cantonera ángulo exterior Unex en U24X - 93870

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Ángulo exterior

  • Método de montaje de la cubierta - Por dentro

  • Anchura - 125 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93870

Ref.Sonepar

65400

EAN

8428884014753

Aplicación:

Ángulo exterior

Método de montaje de la cubierta:

Por dentro

Anchura:

125 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Otros

Número RAL:

7030

Película protectora:

no

Para mantener un radio de curvatura adecuado en instalaciones de telecomunicaciones. Material aislante. Protección de los cables de telecomunicaciones. Facilidad de instalación. Color: Gris.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX