UNEX - Cantonera ángulo plano Unex en U24X

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Con separación

  • Modelo - Liso

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73880

Ref.Sonepar

421303

EAN

8428884014777

Método de montaje:

Con separación

Modelo:

Liso

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Otros

Número RAL:

7030

Película protectora:

no

Para mantener un radio de curvatura adecuado en instalaciones de telecomunicaciones. Material aislante. Facilidad de instalación. Protección contra daños mecánicos IK08. Color: Gris.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX