UNEX - Columna falso techo diámetro 50x88 mm Unex en Aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Redondo
Modelo - Dos lados
Pre cableado - no
Ajustable - sí
Nivelación de la altura - 3100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50043
Ref.Sonepar
112089
EAN
8428884021904
Forma de columna:
Redondo
Modelo:
Dos lados
Pre cableado:
no
Ajustable:
sí
Nivelación de la altura:
3100 mm
Altura de columna:
3140...3140 mm
Profundidad de columna:
50 mm
Anchura de columna:
88 mm
Número de cubiertas utilizables:
2
Ancho de cobertura:
88 mm
Profundidad de cobertor:
28 mm
Tipo de fijación:
Tramo
Variable de sitio:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en el suelo:
sí
Entrada de cable:
Encima
Perfil continuo:
sí
Material de la columna de instalación:
Aluminio
Columna de instalación de calidad del material:
Otros
Columna de instalación de material sin halógenos:
no
Superficie de la columna:
Anodizado
Columna de color:
Aluminio
RAL-columna número:
9006
Material de la cubierta:
Aluminio
Cubierta de calidad del material:
Otros
Cubierta de material sin halógenos:
no
Cubierta de superficie:
Anodizado
Cubierta de color:
Aluminio
RAL-cubierta número:
9006
Número de particiones:
4
Sección transversal útil:
2232 mm²
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


